カテゴリ
- 作業工具(3)
- 物流用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- BIGM(丸山製作所)(152)
- TOTO(85)
- アズワン(33)
- セキスイ(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
- SIBATA(柴田科学)(15)
- TRUSCO(15)
- PYREX(パイレックス)(12)
- SAMTEC(10)
- Festo(9)
- 日本理化学器械(NRK)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 東京スクリーン(6)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- 東西電気産業(6)
- 日本マイクロ(6)
- 常三郎(5)
- ブランドをもっと見る
「ts-13」の検索結果
特価

マグネットツールパネル
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷強力マグネットで自由自在にレイアウトできるツールパネル、磁力によって工具などを取り付けることができるステンレス板なので、自分好みに配置する事ができます。側面や引き出しの中など、金属製の平らな面に取り付けることができます。用途壁面での工具の収納に、工具キャビネット内での整理整頓に寸法(mm)300×150×4色シルバー質量(g)750タイプステンレス板耐荷重(g)約300
ラチェットツールセット
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。 収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。 ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けにセット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6質量(g)326寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
ドライブ角アダプター 9.5mm用
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個4日以内出荷ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):13材質Cr-V寸法(mm)15×24×15質量(g)29差込角(mm)9.5
ドライブ角アダプター 6.35mm用
BIGMAN(ビッグマン)¥439税込¥4831個4日以内出荷ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):10材質Cr-V寸法(mm)11×20×11質量(g)18差込角(mm)6.35
オフセットアダプターSS
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ATSシリーズ専用のオフセットアダプター。対象のツールフックをセットすると、ベース板1枚分、約85mm下方向に下がり接続フック部分からスイング仕様になります。用途ATS-112、ATS-113、ATS-114、ATS-115、ATS-116をスイング仕様に変更するアダプター。材質【本体】アルミ合金、【リベット】ステンレス、【フック】K5鋼寸法(mm)98×45×12色ブラック品番【使用可能】ATS-112・ATS-113・ATS-114・ATS115-・ATS-116・ATS-164・ATS-165・ATS-166・ATS-167・ATS-168・ATS-169・ATS-170質量(g)35タイプSS穴幅(mm)ベルト:62最大使用質量(kg)【工具】1