カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- STE(エス・ティー・イー)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- brembo(1)
- CKD(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- IRIS(1)
- KSフィルター(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(1)
- オーム電機(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 共和電業(KYOWA)(1)
- 山田照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3d-17l」の検索結果

デコフィラメントスタンダート ミニクリ 調光 E17 2400K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)2.8口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.87光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)31RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダート ミニクリ E17 2700K 3W乳白
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)2.8口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.87光源色電球色相当定格入力電流(mA)31RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED