カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- STE(エス・ティー・イー)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CKD(2)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- omron(オムロン)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アサヒ工具(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ミヤコ自動車(2)
- 大阪魂(1)
- 富士電機(14)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4d-22l」の検索結果

デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2200K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2200電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED