カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- STE(エス・ティー・イー)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- アイリスオーヤマ(9)
- オーム電機(14)
- フィリップス(3)
- メディアカバーマーケット(1)
- 東芝(5)
- 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

デコフィラメントらせん一般電球型 調光 2400K 4W
STE(エス・ティー・イー)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)104質量(g)36消費電力(W)4外径(Φmm)60全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)85電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.86光源色赤系電球色定格入力電流(mA)44RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら