カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- STE(エス・ティー・イー)
- 山田照明(6)
- オーム電機(3)
- ウシオライティング(2)
- ELPA(1)
- 東芝ライテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ldr5l-m」の検索結果

ハロゲン型LED電球
STE(エス・ティー・イー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。寸法(mm)Φ50×63質量(g)45消費電力(W)5.2口金E11全光束(Lm)530平均演色評価数(Ra)80以上ビーム光束(Lm)290電球形状ハロゲン色温度(K)2700ビーム角(度)中角25電流(mA)80最大光度(cd)1850LED寿命(時間)25000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ