カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 大日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dhd233」の検索結果

動力用押釦開閉器 DHD
大日製作所¥5,798税込¥6,3781個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用材質鋼板形状防滴形種類露出形極数3保護構造IP53(ボタン部のみ)定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP53(ボタン部のみ)機能防塵準拠規格電気用品安全法使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出定格使用電流(A)20ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護有定格使用電圧(V)250極数(P)3適合電動機(kW)2.2