カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 大日製作所
- 三菱電機(77)
- 富士電機(28)
- テンパール工業(17)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 寺崎電気産業(4)
- 進電テクノロジー(4)
- 日東工業(3)
- イチネン製作所(2)
- 岩崎電気(1)
- 日本バルカー(1)
- BULGIN(1)
- KEMET(1)
- ナリカ(1)
- 三菱(1)
- WIZnet Inc(1)
- Elecfreaks(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「v8201」の検索結果

DKD233
大日製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP53(ボタン部のみ)ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)15種類露出形定格電圧(V)AC220構造防滴カバー付定格電流(A)15材質(ケース)鋼板使用周囲温度(℃)-10~+50定格容量(kW)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
DH233
大日製作所¥4,798税込¥5,2781個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)3.7定格使用電圧(V)250定格使用電流(A)20材質鋼板種類露出形構造標準定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP40使用周囲温度(℃)-10~+50ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)RoHS指令(10物質対応)対応操作方式直入始動極数(P)3
動力用押釦開閉器 DHD
大日製作所¥5,798税込¥6,3781個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP53(ボタン部のみ)ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)250定格使用電流(A)20材質鋼板形状防滴形種類露出形極数3定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP53(ボタン部のみ)機能防塵使用周囲温度(℃)-10~+50ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)RoHS指令(10物質対応)対応
動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形)
大日製作所¥5,498税込¥6,0481個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP53(パネル表面ボタン部のみ)、IP40(パネル表面部)ボタン数2取付け方法埋込極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)20種類埋込形極数3構造埋込形定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP40(パネル表面部)使用周囲温度(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
DK233
大日製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)15種類露出形定格電流(A)15材質(ケース)鋼板使用周囲温度(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
動力用押釦開閉器 DKF形(埋込形)
大日製作所¥6,798税込¥7,4781個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP53(パネル表面ボタン部のみ)、IP40(パネル表面部)ボタン数2取付け方法埋込極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)15材質鋼板形状埋込形種類防滴形、埋込形構造埋込形定格電流(A)15材質(ケース)鋼板保護等級IP40(パネル表面部)使用周囲温度(℃)-10~50ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)RoHS指令(10物質対応)対応操作方式ON/OFF
動力用押釦開閉器 DHFD
大日製作所¥6,698税込¥7,3681個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP53(パネル表面 ボタン部のみ)ボタン数2取付け方法埋込極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)250定格使用電流(A)20材質鋼板形状埋込形、防滴形種類防滴形、埋込形極数3定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP53(パネル表面 ボタン部のみ)機能防塵使用周囲温度(℃)-10~+50ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)RoHS指令(10物質対応)対応
動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形)
大日製作所¥9,198税込¥10,1181個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP53(パネル表面 ボタン部のみ)ボタン数2取付け方法埋込極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)20種類埋込形、表示灯付、防滴形極数3構造埋込形定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP53(パネル表面 ボタン部のみ)使用周囲温度(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応操作方式直入始動