現場用ゴミ箱JOB Master(14件のレビュー)当日出荷
どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。補強板入りなので、床を傷つけません。片手で持てるヒモの長さです。強力スプリングでしっかり自立。土のう袋にピッタリ。
用途現場でのゴミ回収やアウトドアに。耐荷重(kg)10商品タイプ本体
ケ描上手JOB Master(4件のレビュー)当日出荷
ペン先が長いので、今まで届かなかったところにトドク!厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに
用途ケ描作業商品タイプ本体ペン先Φ4mm×30mmタイプペンシル型インクアルコール系油性インク
インパクトホールソーJOB Master(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
蛍光灯・モールバッグJOB Master(5件のレビュー)当日出荷
長尺物の持ち歩きに便利。
ショルダーベルトとゴムクリップ付き。
40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm)(底)210質量(g)670寸法(幅W×高さH)(mm)335×1000 (巾着部150)
モールカッターJOB Master(6件のレビュー)当日出荷
コーナーカットが可能!90度・左右45度切りモールガイド付最高級刃物鋼使用(SK-5)フッ素樹脂加工アンビルタイプ
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまでの切断全長(mm)205質量(g)280刃長(mm)45
ハンドカッターJOB Master(1件のレビュー)当日出荷
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能全長(mm)205質量(g)220刃長(mm)45
クリスタルレベルJOB Master(8件のレビュー)当日出荷
消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)センターにケ描き穴強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定スイッチボックスのケガキ作業寸法(幅W×高さH)(mm)51×95厚さ(mm)15質量(g)95
ちょいバッグJOB Master(3件のレビュー)当日出荷
ちょっとした仕上げや補修作業の時の工具の持ち運びや「バッグinバッグ」として携帯やデジカメなど私物の持ち歩きに。
質量(g)290外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×170×180
簡易タイプ インパクトドライバーカバーJOB Master(10件のレビュー)当日出荷
防滴・防塵。
大きめのダブルファスナー採用。
出し入れしやすい、広口設計。
握りやすい、やわらかいビニール製。
厚さ(mm)ビニール:0.15作業量(目安)約1000~2000回全長(mm)約350横幅(mm)約250
モンキーギアレンチJOB Master(1件のレビュー)当日出荷
全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm)32全長(mm)220質量(g)290
ポケットバッグ(丸型)JOB Master当日出荷
内側のポケットは、取りはずし可能(2カ所)袋口にはワイヤー、底部はハードボード入りなので丈夫
材質ポリエステル・裏PVC加工・スチール線材質量(kg)1.3
SDSシャンク ワンタッチアダプターJOB Master(3件のレビュー)当日出荷
6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。
付属品両頭ビット付(+2×L65mm)軸径(Φmm)10全長(mm)71質量(g)56対辺(mm)6.35シャンクSDSシャンク
スパイダー1JOB Master(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
吸着性のある新素材使用。グリップ部分2枚合わせの縫製で強くて丈夫。天然皮革の2倍以上の通気性。素手の感触。指先にフィット。洗濯可能。
用途様々な現場での作業に。材質基布/ポリウレタン樹脂甲布/ポリエステル色黒入数(双)1機能通気性袖口仕様マジックテープ付
テープ式保安柵 コーンバーテープJOB Master(1件のレビュー)当日出荷
コーンに引っかけて伸ばすだけの簡単取付
巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消
コンパクトだから運搬、設置、撤去がラクラク
長さ調整が可能なテープ式だから設置が自由
50mmの幅広テープ黄黒寅模様で目立つ
スパイダーPROJOB Master5日以内出荷
気泡があるパーミア素材なのでムレない。空気が通気することで手袋内部を快適に保つ。
表面に細かい凸凹があり、ノンスリップ性が高い。スポンジのようなソフトな弾性。
裏生地にもグリップ力のあるインナーグリップを採用。細かなものもつかみやすい。
ナイロン基布層に気泡があるウレタンの層が融合しているので剥がれない。耐久性は通常のウレタン素材の約2倍。
伸縮性に優れているので手にぴったりフィット。
軽いので長時間快適。何度でも洗える。
入数(双)1材質(甲)綿、ポリエステル、その他材質(掌側)ナイロン生地(ウレタン樹脂加工)
ちょいバッグファスナー付JOB Master当日出荷
トラスコ品番115-3457材質ポリエステル(PE)幅(mm)350色青高さ(mm)180質量(g)310奥行(mm)170