JOB Master
JOB Masterのページです。JOB Masterは、安全保護具・作業服・安全靴、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
JOB Master(14件のレビュー)当日出荷
どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。補強板入りなので、床を傷つけません。片手で持てるヒモの長さです。強力スプリングでしっかり自立。土のう袋にピッタリ。
用途現場でのゴミ回収やアウトドアに。耐荷重(kg)10商品タイプ本体
JOB Master(4件のレビュー)当日出荷
ペン先が長いので、今まで届かなかったところにトドク!。厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに
用途ケ描作業商品タイプ本体ペン先Φ4mm×30mmタイプペンシル型インクアルコール系油性インク
JOB Master(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
JOB Master(5件のレビュー)当日出荷
長尺物の持ち歩きに便利。
ショルダーベルトとゴムクリップ付き。
40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm)(底)210質量(g)670寸法(幅W×高さH)(mm)335×1000 (巾着部150)
JOB Master(3件のレビュー)当日出荷
現場でのゴミ回収やアウトドアにどこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。強力なスプリングでしっかり自立します。
JOB Master(6件のレビュー)当日出荷
コーナーカットが可能!。90度・左右45度切りモールガイド付。最高級刃物鋼使用(SK-5)。フッ素樹脂加工。アンビルタイプ
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまでの切断全長(mm)205質量(g)280刃長(mm)45
JOB Master(1件のレビュー)当日出荷
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能全長(mm)205質量(g)220刃長(mm)45
JOB Master(10件のレビュー)当日出荷
防滴・防塵。
大きめのダブルファスナー採用。
出し入れしやすい、広口設計。
握りやすい、やわらかいビニール製。
厚さ(mm)ビニール:0.15作業量(目安)約1000~2000回全長(mm)約350横幅(mm)約250
JOB Master(8件のレビュー)当日出荷
消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業寸法(幅W×高さH)(mm)51×95厚さ(mm)15質量(g)95
JOB Master当日出荷
内側のポケットは、取りはずし可能(2カ所)。袋口にはワイヤー、底部はハードボード入りなので丈夫
材質ポリエステル・裏PVC加工・スチール線材質量(kg)1.3
JOB Master(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
吸着性のある新素材使用。グリップ部分2枚合わせの縫製で強くて丈夫。天然皮革の2倍以上の通気性。素手の感触。指先にフィット。洗濯可能。
用途様々な現場での作業に。材質基布/ポリウレタン樹脂甲布/ポリエステル色黒入数(双)1機能通気性袖口仕様マジックテープ付
JOB Master(3件のレビュー)当日出荷
6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。
付属品両頭ビット付(+2×L65mm)軸径(Φmm)10全長(mm)71質量(g)56対辺(mm)6.35シャンクSDSシャンク
JOB Master(1件のレビュー)当日出荷
コーンに引っかけて伸ばすだけの簡単取付
巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消
コンパクトだから運搬、設置、撤去がラクラク
長さ調整が可能なテープ式だから設置が自由
50mmの幅広テープ黄黒寅模様で目立つ
JOB Master(3件のレビュー)当日出荷
ちょっとした仕上げや補修作業の時の工具の持ち運びや「バッグinバッグ」として携帯やデジカメなど私物の持ち歩きに。
質量(g)290外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×170×180
JOB Master(1件のレビュー)当日出荷
全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm)32全長(mm)220質量(g)290
JOB Master当日出荷
トラスコ品番115-3457材質ポリエステル(PE)幅(mm)350色青高さ(mm)180質量(g)310奥行(mm)170
JOB Master当日出荷
偏心機構採用により、少ない力で楽々スパッと切断!
切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.5
JOB Master当日出荷
切断スピードが速く、耐久性抜群のホールソーです。ツバなしでロングタイプなので2×4も一気に貫通できます。超薄刃で切れ味が抜群です。刃先が丈夫で長く使えます。強化された六角軸のシャンクは丈夫で過負荷時のネジ切れを減少します。厳選した刃型とアサリ仕様により、抜けカスの排出性をアップしました。
用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業に。トラスコ品番428-3297材質コバルトハイス全長(mm)116外径(Φmm)27深さ(mm)ふところ:38.5刃厚(mm)0.64シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)27
JOB Master当日出荷
汚れが目立たないグレー色を採用、個人宅の現場などでも気にせず使用できます。底厚を3mmとしており、床をしっかりとガードします。底にやわらかいフェルト素材を使用することで、滑りにくく、ゴムの跡などが付きにくくなってます。紐で絞る必要がなく、脱着の手間が少なく使用できます。空調業者や電気工事業者を中心に行った調査結果をもとに製品化されました。
用途脚立の足に装着することで床面の汚れやキズ防止に。トラスコ品番195-6726セット内容1組4個入材質本体:600デニールポリエステルオックス、芯地:エチレン酢酸ビニル(EVA)、底:フェルト色グレー質量(g)27寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×75×130
JOB Master当日出荷
1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。
JOB Master(2件のレビュー)当日出荷
適合ストリッパー:JVA-123アズワン品番65-2023-03
JOB Master当日出荷
コンパクト&スマート!
折りたたみ式でコンパクトに収納
柄部は握りやすく引きやすい形状
用途60mm以下の木材・石膏ボードなど刃長(mm)120折込可全長(mm)約270質量(g)約60素材(刃)SK-5:炭素鋼、(グリップ)木材
JOB Master当日出荷
自由なカットや細かな作業に。ダイヤカット目立・木工用。パーカー仕上げ
JOB Master(1件のレビュー)当日出荷
ワンアクションで素早くストリップ。エコ対応。第1種・第2種電気工事士技能試験対応。経済的な替刃式、切れ味はいつも新鮮!。刃は特殊鋼に独自の焼き入れ技術と刃付け。4サイズ対応。握り幅が小さく作業性アップ
寸法(mm)180×115×50質量(g)360皮むき能力VVF1.6mm×2心・3心VVF2.0mm×2心・3心
JOB Master当日出荷
自由なカットや細かな作業に
パーカー仕上げ
ダイヤカット目立
用途木材・合板など刃長(mm)120全長(mm)260