PROMATE(プロメイト) PROMATE(プロメイト)のページです。PROMATE(プロメイト)は、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
安全保護具・作業服・安全靴 (1) 作業工具/電動・空圧工具 (2) 建築金物・建材・塗装内装用品 (1) 空調・照明・電設資材/電気材料 (16) ブランド: PROMATE(プロメイト)出荷目安: 当日すべて解除
PROMATE(プロメイト) (1件のレビュー) 当日出荷
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
PROMATE(プロメイト) (4件のレビュー) 当日出荷
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様 照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
PROMATE(プロメイト) (14件のレビュー) 当日出荷
LANケーブルの被覆を簡単ストップ
心線にキズがつかない
仕様 ケーブルをはさんで、くるくるまわすだけ。先端を本体に揃えると、15mmむけます。 刃長(mm) 6 全長×幅W(mm) 90×20
PROMATE(プロメイト) (4件のレビュー) 当日出荷
ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!
伸長時寸法(m) 4.4 質量(g) 240 収納時寸法(mm) 460
PROMATE(プロメイト) (6件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
PROMATE(プロメイト) (1件のレビュー) 当日出荷
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
PROMATE(プロメイト) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
両端アイ加工。
PROMATE(プロメイト) (9件のレビュー) 当日出荷
挟んで回すだけで簡単に皮むき
衛星放送用ケーブルがOK!
S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき
3C-2V・5C-2Vにも対応
用途 衛星放送用ケーブルに最適 全長(mm) 108 質量(g) 50
PROMATE(プロメイト) (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
PROMATE(プロメイト) 当日出荷
PROMATE(プロメイト) (7件のレビュー) 当日出荷
曇り止め用通風弁付き!
柔らかいフレームでフィット感抜群!
衝撃に強いポリカーボネート使用です。
浮遊粉じん・薬液飛沫・飛来物から眼を守ります。
仕様 弁付(上下4箇所)、メガネ併用可(一部大型めがねを除く) 機能 曇り止め用通風弁付き 形状 ゴーグル型 質量(g) 約70
PROMATE(プロメイト) (2件のレビュー) 当日出荷
摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。
用途 中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に 長さ(m) 1.5 ねじ径 M4 P0.7 線径(Φmm) 4.5 引張荷重(N) (リードヘッド部)686
PROMATE(プロメイト) (1件のレビュー) 当日出荷
ジョイントラインの付属のリードヘッドをワイヤーヘッドに付け替えられます。
PROMATE(プロメイト) 当日出荷
PROMATE(プロメイト) (3件のレビュー) 当日出荷
LANケーブルの接続を簡単チェック!
LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。
遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。
自動/手動スキャン付
用途 接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに 付属品 ソフトタイプ専用ポーチ(布製) セット内容 本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター 質量(g) (本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50 適合ケーブル 10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring
PROMATE(プロメイト) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
PROMATE(プロメイト) 当日出荷 から 8日以内出荷
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途 中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に 曲げ半径(mm) 150以上で使用