カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(8)
  • メカニカル部品/機構部品(3)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(241)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(3)
  • 自動車用品(39,658)
  • トラック用品(169,853)
  • その他(30)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • 日恵製作所
  • モノタロウ(5,953)
  • ホンダ(546,449)
  • MAZDA(マツダ)(216,653)
  • SMC(201,365)
  • トヨタ(140,159)
  • ミツビシ(138,083)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
  • ニッサン(87,711)
  • エスコ(70,037)
  • スズキ(68,589)
  • BIGM(丸山製作所)(66,089)
  • スバル(50,802)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,820)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(39,441)
  • RS PRO(34,497)
  • オカムラ(岡村製作所)(32,579)
  • Panasonic(パナソニック)(29,365)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(93)
  • 以上(100)
  • 以上(100)
  • 以上(101)
価格
  • 1,500円以下(24,233)
  • 1,500-10,000円(66,695)
  • 10,000-50,000円(69,150)
  • 50,000-100,000円(29,028)
  • 100,000円以上(36,620)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,766件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所

    NICO-UFO(ニコUFO)

    日恵製作所(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
    用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂形状円筒形質量(g)160取付方式マグネット電源(V)DC3(単三×2)外径(Φmm)76機能回転・点滅光源LED点滅数(回/分)72回転数(回/分)270
  • LED回転灯Φ70/ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯Φ70/ニコトーチ

    日恵製作所(6件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
    回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
  • ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所

    ニコミニスリム 単色薄型

    日恵製作所(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
    種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC/DC12~24保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
  • 壁面ブラケット 日恵製作所

    壁面ブラケット

    日恵製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    壁面に取り付けるL金具
  • 壁面取付ブラケット 日恵製作所

    壁面取付ブラケット

    日恵製作所(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ニコUFO補修用グローブ 日恵製作所

    ニコUFO補修用グローブ

    日恵製作所(5件のレビュー)
    519税込571
    1台
    当日出荷
    ニコUFO用の交換グローブカバー
    用途ニコUFOのグローブカバーが壊れた際に交換できます。材質アクリル樹脂
  • 電池式回転灯 日恵製作所

    電池式回転灯

    日恵製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.16使用電池単3×2点滅数(回/分)72
  • マグネット付台座 日恵製作所

    マグネット付台座

    日恵製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合VL04M型直径(Φmm)65
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • 工事用安全ルーフ灯 日恵製作所

    工事用安全ルーフ灯

    日恵製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    工事用車両(維持指定以外)のルーフに取り付け高速道路上で走行し、工事規制手前で全灯させ、一般車両や工事関係者に注意喚起を行う警告灯です。発光色は青色で点灯パターンは全灯(点灯)のみです。電源は車両シガーソケットから取り、DC12~24V対応のワイド電源です。本体底面にあるマグネットで車両ルーフに取り付けします。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。最大光度255cdで300cd以下の製品です。
    トラスコ品番336-0097長さ(mm)185幅(mm)142高さ(mm)130奥行(mm)142電源コード(m)3.6色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所

    センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ

    日恵製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
    仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
  • LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー 日恵製作所

    LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー

    日恵製作所(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
    質量(kg)0.3
  • LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所

    LED回転灯 ニコミニ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
    種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • マウントラバー07R 日恵製作所

    マウントラバー07R

    日恵製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    このマウントラバーを使用することで保護特性IP55となります。
    適合VL07R型
  • ニコカプセル用グローブ 日恵製作所

    ニコカプセル用グローブ

    日恵製作所
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • LED回転灯 Φ120 ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯 Φ120 ニコトーチ

    日恵製作所(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
    材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
  • ニコブザー 日恵製作所

    ニコブザー

    日恵製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    65~80dBで2種類のブザー音。
    用途各種装置などでご使用いただけます。質量(kg)0.07保護構造IP34温度範囲(℃)-10~50構造屋外寸法(Φmm)36機能ワイド電源、BZブザー、音量ブザー音CH1:ピーポーピーポー…、CH2:ピピピピ・ピピピピ…材質(ボディ)ABS音圧レベル(dB)80材質(リング)ABS
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • ニコハザード(電池式) 日恵製作所

    ニコハザード(電池式)

    日恵製作所(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
    用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。付属品盗難防止フック、ビス2本材質(グローブ)PC種類車載灯使用温度範囲(℃)-10~50規格NETIS国交省、PAT.、外突規制保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC4.5構造直視型、磁石、屋外動作方式手動機能電池式、点滅、無線光源LED使用電池アルカリ乾電池単3×3個点滅変速材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応視認距離約1km(昼間)
  • マグネット用保護シール 日恵製作所

    マグネット用保護シール

    日恵製作所
    278税込306
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マグネット面に貼り付け、固定時の相手器具傷つき防止に使用します。
  • センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所

    センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
    仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
  • ホーンスピーカー 日恵製作所

    ホーンスピーカー

    日恵製作所
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    質量(g)370電源8Ω・15W周波数特性500~5000Hz
  • LED回転灯100~200V ブザー付 日恵製作所

    LED回転灯100~200V ブザー付

    日恵製作所
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様ブザー付寸法(Φmm)120電源(AC V)100~200
  • LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度 日恵製作所

    LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度

    日恵製作所
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
    仕様パワーLED寸法(Φmm)90LED使用数(個)8
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • 電話着信表示灯 ニコフォン 日恵製作所

    電話着信表示灯 ニコフォン

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番114-1029材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)112高さ(mm)90.5質量(g)290奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)0.33発光色
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • ニコカプセル 日恵製作所

    ニコカプセル

    日恵製作所(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
    付属品単1×2材質(グローブ)アクリル樹脂形状弾頭形質量(kg)0.61質量(g)610取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC3構造プリズム、磁石、屋外外径(Φmm)118高さH(mm)157光源LED閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素材質(ボディ)ABSLED使用数(個)16
  • LED表示灯 ニコアラート(1段) 日恵製作所

    LED表示灯 ニコアラート(1段)

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
    用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3343材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)AC100~200消費電力(W)1.6レンズ色クリア定格電圧(V)AC100-200発光色赤緑保護等級IP54
  • 平面ブラケット 日恵製作所

    平面ブラケット

    日恵製作所
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    本体を平面部分に固定する場合に使用します
    サイズ
  • 太陽電池式ニコソーラー 日恵製作所

    太陽電池式ニコソーラー

    日恵製作所(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
    種別ソーラーLED回転灯材質ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98機能回転/点滅閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74動作時間10~13時間(日没~日出)
  • LED回転灯Φ90/ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯Φ90/ニコトーチ

    日恵製作所
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。
    回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
  • ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯 日恵製作所

    ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯

    日恵製作所
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。 桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。
    用途ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示にトラスコ品番176-3352材質PC幅(mm)52多色高さ(mm)41質量(g)60奥行(mm)52消費電力(W)1.1レンズ色クリア定格電圧(V)DC24
...