日恵製作所
日恵製作所のページです。日恵製作所は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在109件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社日惠製作所 |
|---|
| 所在地 | 〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9 |
|---|
LED回転灯Φ70/ニコトーチ日恵製作所(6件のレビュー)当日出荷
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。
ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。
グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
NICO-UFO(ニコUFO)日恵製作所(11件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。
モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。
壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。
金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。
立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。
遊技場やイベント時の装飾灯。形状円筒形外径(Φmm)76光源LED材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂質量(g)160取付方式マグネット機能回転・点滅電源(V)DC3(単三×2)点滅数(回/分)72回転数(回/分)270
ニコミニスリム 単色薄型日恵製作所(8件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
LED回転灯 ニコミニ日恵製作所(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
電池式回転灯日恵製作所当日出荷
質量(kg)0.16使用電池単3×2点滅数(回/分)72
ニコブザー日恵製作所(1件のレビュー)当日出荷
65~80dBで2種類のブザー音。
用途各種装置などでご使用いただけます。質量(kg)0.07保護構造IP34温度範囲(℃)-10~50構造屋外寸法(Φmm)36機能ワイド電源、BZブザー、音量ブザー音CH1:ピーポーピーポー…、CH2:ピピピピ・ピピピピ…材質(ボディ)ABS音圧レベル(dB)80材質(リング)ABS
LED回転灯 Φ120 ニコトーチ日恵製作所(4件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
ニコカプセル日恵製作所(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)DC3外径(Φmm)118光源LED材質(グローブ)アクリル樹脂高さH(mm)157保護構造IP55付属品単1×2形状弾頭形質量(kg)0.61質量(g)610取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手使用温度範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)-20~60構造プリズム、磁石、屋外閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素材質(ボディ)ABSLED使用数(個)16
LED回転灯Φ90/ニコトーチ日恵製作所当日出荷から13日以内出荷
「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。
取付けビスは錆びないステンレスを使用。
回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
LED回転灯Φ22/ニコプチ日恵製作所(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。
単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。
Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
平面ブラケット日恵製作所当日出荷
本体を平面部分に固定する場合に使用します
ニコミニ薄型FAX用日恵製作所(2件のレビュー)当日出荷
受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。定格電圧(V)AC100発光色黄形状円筒形外径(Φmm)45光源LEDLED使用数(個)3材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-10~50質量(g)250種別薄型LED回転灯使用電圧範囲±10%消費電力(W)1.7使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45幅W(mm)45高さH(mm)81付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
LED室内照明灯 室内用シーリングライト日恵製作所当日出荷から5日以内出荷
0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。
車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。
使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
RoHSおよびCE対応製品です。
種類車載灯発光色白光源可視光LED使用数(個)15(0.4W)使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)70消費電力(W)5.3長さ(mm)148幅(mm)71高さ(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
ホーンスピーカー日恵製作所当日出荷
質量(g)370電源8Ω・15W周波数特性500~5000Hz
積層型LED信号灯ニコタワー日恵製作所当日出荷から11日以内出荷
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
インテリアライト サイド日恵製作所5日以内出荷
光束1700ルーメンの明るさに保護特性IP67の防水性を有しています。車両の路肩灯やタイヤ灯などに使用できます。
質量(kg)0.18消費電力(W)11.8定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)1700LED使用数(個)1W×12照射角度(°)56
ニコミニDC12~24V日恵製作所5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
質量(kg)0.11消費電力(W)1.5定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)45
パワーフラッシュビーズ薄型日恵製作所当日出荷から6日以内出荷
厚さ14mmの薄型フラッシュライトパワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672は14パターンの点滅が選べます。複数台を連結して点滅パターンを同期させることができます。(最大連結数6台)寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
仕様同期:〇質量(kg)0.06使用温度範囲(℃)-30~60消費電力(W)9適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65定格電圧(V)DC12~24点滅14パターンサイズ(mm)W123×H35×D14
ニコライトテラスS日恵製作所当日出荷
今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の製品です
電源AC100/200V保護等級IP65色温度(K)6000使用場所屋外電球の種類LED
ニコアラート 屋内日恵製作所当日出荷
多色に点灯できます。
用途屋内のトイレやエレベーターなどの表示灯仕様直視型表示灯色多色電源(DC-V)12~24
LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度日恵製作所当日出荷から7日以内出荷
1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。
強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。
屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)
NICO-POT日恵製作所当日出荷から4日以内出荷
充電約3時間で約80~90時間動作 ※ニッケル水素中充電池2本、本体に内蔵しています。※動作時間は、充電池のばらつきにより多少変わります。
使用方法【充電】付属品のACアダプタ(BC7AD05)を使用してAC100Vより充電を行います。充電中は表示LEDが点灯し、満充電になりますと消灯します。(充電時間:約3~4時間)なお、充電中は動作はできません。【動作】電源スイッチをONにしますと点灯動作になります。さらにもう一度ONで消灯します。また、どのモードでも動作中スイッチを長押ししますとOFFになります。点滅モードでは40ms4回のフラッシュで分あたり75回の動作を行います。質量(g)160点灯方式手動点滅数(回/分)4点滅×75連続動作時間120/80~90(点滅/回転)回転数(回/分)250
インテリアライト ライン日恵製作所3日以内出荷
保護特性IP67のラインライト。付属の取付ステーで正面取付けや斜め45°取付けができます。光斑の少ない乳白レンズで長さは289mm、541mm、793mm の3種類あります。
付属品取付ステーは2タイプ(正面・斜面)3個ずつ、および取付ビス3本付属しています。定格電圧(V)DC12~24色温度5000K照射角度(°)60
ハイパワーライト 点灯日恵製作所3日以内出荷
CREE社製の強力5WパワーLED3個を使用しています。アルミボディと表示部は耐衝撃に強いポリカーボネート、ビスはステンレスで耐振動性も高い10.9G設計。屋外仕様の優れた耐候性と高い防塵・防水性能のIP67。一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、大型看板、庭園の照明などにも適しています。
質量(kg)0.13消費電力(W)9定格電圧(V)DC12~24色温度6500~7200K光束(Lm)445LED使用数(個)5W×3
LED回転灯日恵製作所当日出荷
高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。
用途周辺への注意喚起。材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS樹脂幅(mm)120高さ(mm)155奥行(mm)120電源(V)DC12~24段数1段消費電力(W)1.4
ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯日恵製作所当日出荷
屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。
桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。
用途ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示にトラスコ品番176-3352材質PC幅(mm)52色多色高さ(mm)41質量(g)60奥行(mm)52消費電力(W)1.1レンズ色クリア定格電圧(V)DC24
FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型日恵製作所当日出荷
電源(V)AC100発光色黄材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)65高さ(mm)81質量(g)250奥行(mm)65消費電力(W)0.6
LED回転灯90Φ日恵製作所当日出荷から8日以内出荷
LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色)日恵製作所8日以内出荷から10日以内出荷
業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。
機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。
ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。
ブザー音は2種。
電池式回転灯 Φ76 ニコUFO VL07B-003シリーズ日恵製作所6日以内出荷
電池式の小型LED回転灯です。単3アルカリ電池2つで、約400時間の動作を実現しましたコンパクトで配線不要。どこでも持ち運べ、マグネットや壁掛けなど様々な用途にお使いいただけます。完全防水(IP55)仕様。回転と点滅を内部のスイッチで切り替え可能です。
U字描画灯日恵製作所当日出荷から3日以内出荷
仕切り線や領域マークなどのライン描画灯丸くU字型に投影して、周囲の領域マークとして使用でます。
仕様投影図形:U字質量(kg)0.5定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×1
ニコブリンカー日恵製作所3日以内出荷
軽くて持ち運びしやすい点滅警告灯発光部は無段階角度調整可能3段階の点滅モード衝撃に強いポリカーボネート樹脂製設置に便利なマグネット付き
質量(kg)0.36使用電池アルカリ電池(単 3×2)点滅手動動作時間<連続>モード1:50時間(540回/分)、モード2:25時間(155回/分)、モード3 :130時間(130回/分)