カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- カクダイ(1)

車載用LED警告灯/ミニバー58型
日恵製作所(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から9日以内出荷従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。 シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。 使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。 IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。質量(g)1200種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65保護構造IP66消費電力(W)30定格電圧(V)DC12~24機能24パターン光源LEDLED使用数(個)6(1W3連)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら