カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- omron(オムロン)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 篠原電機(2)
「apy12」の検索結果

ニコボイス
日恵製作所¥42,980税込¥47,2781個12日以内出荷LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。質量(kg)2.9消費電力(W)15.3定格電圧(V)AC100最大出力(W)10使用温度(℃)-10~40音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。回転数(回/分)140音声内容曲数:4音量調節〇