カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- メディアカバーマーケット(13)
- ARCHISS(6)
- 浦谷商事(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- コガネイ(2)
- エグザコンタ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 南村製作所(1)
- サンカ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- VISHAY(1)
- RIDEA(1)
- アーキサイト(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- MILAN(1)
- PROST's(1)
「bym」の検索結果

LED回転灯 Φ120 ニコトーチ
日恵製作所(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から10日以内出荷高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
大型LEDニコモア
日恵製作所¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から10日以内出荷地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)種別大型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂形状弾頭形使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23外径(Φmm)170光源LED閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50