カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- モノタロウ(3)
- パトライト(PATLITE)(9)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- 仙台銘板(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
「d02405515a」の検索結果

ニコミニスリム 単色薄型
日恵製作所(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から12日以内出荷とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC/DC12~24保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24