カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- KSフィルター(1)
「mu01ls」の検索結果

防水小型無線リモコン
日恵製作所¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷離れたところから無線リモコンにより無線対応警告灯(子機)をON・OFFすることができます。子機への一斉送信は最大5台まで可能。また複数台を個別に ON・OFF も可能で、無線リモコンのモニターランプで子機の動作確認ができます。落下衝撃吸収プロテクター装着。保護等級 IP67 防水仕様。手袋をはめた状態でも ON・OFF 可能仕様子機モニター:1質量(kg)0.04定格電圧CR2032保護等級IP67機能一斉送信
ニコトーチ120 無線タイプ
日恵製作所¥39,980~税込¥43,978~1セット3日以内出荷から11日以内出荷グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています定格電圧(V)AC100(コンセントプラグ付)使用温度(℃)-10~50保護等級IP23(正方向取付の場合)動作回転(140回/分)LED使用数(個)32
ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット)
日恵製作所¥39,980~税込¥43,978~1セット9日以内出荷から11日以内出荷電池で動くLED回転灯。夜間になると自動的点滅させるタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約0.5ヶ月動作します。※リモコンとセットの商品になります。質量(g)約610(電池除く)使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ乾電池×2本点滅72回/分サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時)回転数(回/分)288/分距離操作可能:300m~1km(見通しの良い場合)変調方式無線:LoRa変調
ニコカプセル高輝度 無線タイプ
日恵製作所¥41,980~税込¥46,178~1セット11日以内出荷から13日以内出荷電池で動くLED回転灯。パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。材質グローブ:アクリル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)約580使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ電池×2本点滅数(回/分)動作:72回転数(回/分)140変調方式無線:LoRa変調
電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル高輝度 ブザー付 無線受信機能付 LoRa VK11B-003シリーズ
日恵製作所¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル 無線仕様 LoRa VL11B-003シリーズ
日恵製作所¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。円形16面プリズム効果で視認性大。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。