カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- モートーン(12)
- サンドビック(3)
- ケナメタル(2)
- サンワサプライ(2)
- ノガ(2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- サカエ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- NIPPO(1)
- シルファー(1)
- グランド印刷(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
「ng200」の検索結果

LED回転灯 ニコミニ
日恵製作所(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から8日以内出荷コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度
日恵製作所¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から11日以内出荷ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。仕様パワーLED寸法(Φmm)90LED使用数(個)8