カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- 協和ハーモネット(1)
- ミリオン(共和)(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- Luci(ルーチ)(2)
- RS PRO(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 品川電線(1)
- ユーボン(1)
- サンコー電商(1)
「ul1007awg20」の検索結果
特価

LED回転灯 ニコミニ
日恵製作所(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から8日以内出荷コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%