カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- SMC(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CKD(7)
- T&D(ティアンドデイ)(4)
- VISHAY(4)
- GOAL(ゴール)(3)
- omron(オムロン)(2)
- GENTOS(2)
- KSフィルター(2)
- アライドテレシス(2)
- ATEN(2)
- DiodesZetex(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 制研化学工業(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
「v-ad-5」の検索結果

NICO-POT
日恵製作所¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷充電約3時間で約80~90時間動作 ※ニッケル水素中充電池2本、本体に内蔵しています。※動作時間は、充電池のばらつきにより多少変わります。使用方法【充電】付属品のACアダプタ(BC7AD05)を使用してAC100Vより充電を行います。充電中は表示LEDが点灯し、満充電になりますと消灯します。(充電時間:約3~4時間)なお、充電中は動作はできません。【動作】電源スイッチをONにしますと点灯動作になります。さらにもう一度ONで消灯します。また、どのモードでも動作中スイッチを長押ししますとOFFになります。点滅モードでは40ms4回のフラッシュで分あたり75回の動作を行います。質量(g)160点灯方式手動点滅数(回/分)4点滅×75連続動作時間120/80~90(点滅/回転)回転数(回/分)250
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ
日恵製作所¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷定格電圧(V)DC5(100使用時は別売ACアダプターBK7AD05Sが必要)
ラジセンN2P
日恵製作所¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3)仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100(DC5)検知距離(m)5人感センサーPJ型
ラジセンD2P 検知エリア
日恵製作所¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3)仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100(DC5)検知距離(m)5人感センサーPJ型