カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- BIGM(丸山製作所)(6)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 三菱電機(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「v-ad3s」の検索結果
特価

ラジセンN2P
日恵製作所¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3)仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100(DC5)検知距離(m)5人感センサーPJ型
ラジセンD2P 検知エリア
日恵製作所¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3)仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100(DC5)検知距離(m)5人感センサーPJ型