カテゴリ
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- SMC(1,178)
- ニッサン(62)
- VISHAY(31)
- ナンシン(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- TDKラムダ(9)
- サカエ(8)
- Fehling (フェーリング)(7)
- ナベヤ(6)
- アズワン(5)
- メイキコウ(5)
- JUKI(5)
- カナフジ電工(5)
- コノエ(4)
- 東芝キヤリア(4)
- VSテクノロジー(4)
- 電研精機研究所(4)
- アウス(3)
- ブランドをもっと見る
「vs100」の検索結果
特価

LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ
日恵製作所¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に仕様●色:白(受注生産)●定格電圧:AC100~200V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-23
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ
日恵製作所¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に仕様●色:紫(受注生産)●定格電圧:AC100V(電源プラグ付き)●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-18
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ
日恵製作所¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷。パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に仕様●色:紫(受注生産)●定格電圧:DC12~48V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-12
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ
日恵製作所¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に
マウントラバー10R
日恵製作所¥749税込¥8241個4日以内出荷ニコスピナR100(VS10R)用マウントラバーです。マウントラバーを使用いただくと、ニコスピナR100(VS10R)の保護特性がIP23⇒IP55に向上します。(取付面に凹凸がある場合、防水性能が損なわれます)。壁面ブラケット中(A82711)と併用した場合、保護特性はIP55になりません。仕様●サイズ:Φ95、厚み9.2mm●材質:EPDMアズワン品番65-9242-25
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ
日恵製作所¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。マイクロSDカードで書き換え可能。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能電源単3電池×3
ニコスピナR100
日恵製作所¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から9日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に回転数(回/分)130
ニコスピナR170
日恵製作所¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から9日以内出荷ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。使用温度は「-20~60℃」と広範囲のため、厳しい条件の下でも使用することができます。保護特性は標準IP23。AC100V仕様以外にDC12~48V仕様とAC100~200V仕様のワイド電源機種もラインアップしています。使用温度(℃)-20~60回転数(回/分)130
ニコスピナL100
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。メーカー従来のLED流動式回転灯とは違い、唯一3WパワーLEDを光源とした反射鏡回転灯で、鋭い閃光による高い視認性が得られます。業界初のブラシレスで高寿命なステッピングモーターを採用しパルス駆動で動作します。DC仕様ではDC12~48Vのワイド電源で車載用としても色々な車両に使用できます。回転数(回/分)130