カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • BIGM(丸山製作所)(822)
  • SMC(53)
  • SAMTEC(11)
  • リオン(7)
  • 山本電機製作所(7)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • AFAM(アファム)(5)
  • Fehling (フェーリング)(5)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • ラムマウント(4)
  • Vesrah(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(3)
  • 東洋技研(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • KITACO(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vt04」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所

    積層型LED信号灯ニコタワー

    日恵製作所
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
    取付方式3点留め使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP54外径(Φmm)46光源LED取付穴径(Φmm)4音圧レベル(dB)70~85耐振動(m/s2)20使用電圧範囲±10%
  • ニコタワーエピ2 日恵製作所

    ニコタワーエピ2

    日恵製作所
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • エピ2 日恵製作所

    エピ2

    日恵製作所
    8,898税込9,788
    1台
    8日以内出荷
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
  • LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色) 日恵製作所

    LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色)

    日恵製作所
    5,598税込6,158
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。 ブザー音は2種。
    外径(Φmm)49.8光源LED
  • LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所

    LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色)

    日恵製作所
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷から30日以内出荷
    一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。 一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。
    段数1外径(Φmm)49.8発光色赤/黄/緑/青光源LEDLED使用数(個)3(Φ5)×4色
  • ニコタワーエピ2 アルミ台座 日恵製作所

    ニコタワーエピ2 アルミ台座

    日恵製作所
    5,398税込5,938
    1台
    8日以内出荷
  • エピ2 側面取付 日恵製作所

    エピ2 側面取付

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
  • ニコタワーエピ2 側面取付 日恵製作所

    ニコタワーエピ2 側面取付

    日恵製作所
    5,398税込5,938
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • エピ2 アルミ台座 日恵製作所

    エピ2 アルミ台座

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)

    日恵製作所
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
    外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
  • LED積層灯Φ22/ニコタワープチ 日恵製作所

    LED積層灯Φ22/ニコタワープチ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
    フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。 業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。 医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。
    仕様クリアレンズ定格電圧(V)DC24外径(Φmm)22機能点灯光源LEDLED使用数(個)CHIP×2
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    33,980税込37,378
    1個
    11日以内出荷
    保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)100電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm材質(ボディ)ASA材質(レンズ)PC耐振動4.5G接点容量30V 30mA以上