カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • YDK(9)
  • 静岡製機(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • 東芝テック(2)
  • 吉川化成(2)
  • コイズミファニテック(2)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
  • 未来工業(1)
  • スバル(1)
  • フクビ化学(1)
  • ジャノメ (蛇の目)(1)
  • KINGBRIGHT(1)
  • EVANS(1)
  • ARC株式会社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ydk」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー 日恵製作所

    LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー

    日恵製作所(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
    質量(kg)0.3
  • ニコUFOミューボ 日恵製作所

    ニコUFOミューボ

    日恵製作所
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    人・動物の検知または外部制御入力で音声出力。人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。
    質量(kg)0.3
  • ニコUFOミューボ 日恵製作所

    ニコUFOミューボ

    日恵製作所
    26,980税込29,678
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    人や動物を検知し、音声出力。携帯できる多目的警報機。人感センサーを搭載し、人や動物などを検知するとあらかじめ記録されている警報音などの効果音、メッセージ、音楽が鳴り、LED が点滅します。電池式と電源入力式があります。Φ100mm、高さ75mm の筺体に電源、アンプ基板、スピーカー、LED 発光部、人感センサー、電源スイッチ、取付マグネットが一体になった携帯型。片手で持てるコンパクトなサイズです。 <電池式>単3 電池3 本で動作し、手軽に使えるメリットがあります。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <電源入力式>DC12 ~ 48V のワイド電源で動作し、電池寿命を気にせず常時固定して使う用途に適しています。オプションのAC アダプタセットの使用でAC100V コンセントから、シガーアダプタの使用でシガーソケットから電源を取ることができます。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <人感センサーなし>電源入力式には人感センサーのない機種があり、電源投入(本体の電源スイッチON 状態)するとメッセージが流れ続けます。また受注生産にて電池式接点入力仕様(人感センサーなし)も対応可能です。防水型スピーカーを実装しており、保護特性はIP54。主に壁面に取り付けて使用しますが、強力マグネットでの固定、盗難防止フックでの固定ができます。電源入力式ではオプションの壁面ブラケットでネジ止め固定ができます
    質量(g)約300
  • ニコUFOミューボ黄道路工事 日恵製作所

    ニコUFOミューボ黄道路工事

    日恵製作所
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。