絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

トーフレ

トーフレのページです。トーフレは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名トーフレ株式会社
所在地〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1丁目6番16号
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレ

    ユニオン型フレキシブルチューブ

    トーフレ(12件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用温度範囲(℃)0~100使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。適合流体冷温水
  • ユニオン型フレキシブルチューブ TF1800用ユニオンパッキン トーフレ

    ユニオン型フレキシブルチューブ TF1800用ユニオンパッキン

    トーフレ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • フランジ型フレキシブルチューブ トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ

    トーフレ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷
    チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
    用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

    トーフレ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。大きい面圧で、シールが確実です。
    用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-50~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)

    トーフレ
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌々日出荷
    消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
    用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法トラスコ品番249-2493材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)呼び径(A)100適合流体油・溶剤 等ホース長さ(mm)900フランジサイズJIS10K
  • フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)

    トーフレ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
    用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100℃最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)適合流体油・溶剤 等フランジサイズJIS10K
  • フランジ無溶接型防振継手 10K SS400 専用ノンアスベストパッキン2枚付き トーフレ

    フランジ無溶接型防振継手 10K SS400 専用ノンアスベストパッキン2枚付き

    トーフレ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    4日以内出荷
    材質【ベローズ】ステンレス鋼(内層SUS316L/外層SUS304)、【フランジ】炭素鋼(電気亜鉛メッキ)種類防振継手使用流体冷温水
  • NO溶接タイプ フレキシブルチューブ(国土交通省仕様・10KF) トーフレ

    NO溶接タイプ フレキシブルチューブ(国土交通省仕様・10KF)

    トーフレ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位置配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
    材質ステンレス
  • フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 150AX1000L トーフレ

    フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 150AX1000L

    トーフレ
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    6日以内出荷
    国土交通省仕様です。接合が無溶接であり、チューブの有効長が長い為、振動、繰り返しの変位の配管に有利です。接液部がステンレス製の為サビにくく、耐久性に優れています。油、ガス(非腐食性流体に限る)、蒸気は、溶接型フレキのTF-10000で別途対応致します。(受注製作品)
    用途配管の芯ズレ吸収及び振動吸収。トラスコ品番439-8467材質フレキ部/ステンレス(SUS304)、フランジ部/スチール(SS400)全長(mm)1000質量(kg)20呼び径(B)6呼び径(A)150
  • ユニオン無溶接型フレキ 継手FCMB トーフレ

    ユニオン無溶接型フレキ 継手FCMB

    トーフレ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • メタルタッチ無溶接型フレキ 継手鉄 オスXメス トーフレ

    メタルタッチ無溶接型フレキ 継手鉄 オスXメス

    トーフレ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • メタルタッチ無溶接型フレキ 継手鉄 オスXオス トーフレ

    メタルタッチ無溶接型フレキ 継手鉄 オスXオス

    トーフレ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 トーフレ

    フランジ無溶接型フレキ 10K SS400

    トーフレ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
  • フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ)

    トーフレ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
    用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、金具部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-50~300最高使用圧力(MPa)1接続方式片側固定オネジ+片側ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)