カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • トーフレ
  • SMC(219)
  • 山本光学(6)
  • フォーク(6)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • 日東工器(2)
  • ハイオス(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • ノーブランド(1)
  • THECUT(1)
  • SWANS(スワン)[安全保護具](1)
  • PANTONE(パントン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-7000」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオン トーフレ

    【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオン

    トーフレ
    ¥9,057税込¥9,963
    1本
    翌々日出荷
    先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装)口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工