カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • トーフレ
  • SMC(2,184)
  • 大阪ジャッキ製作所(32)
  • CKD(25)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • ユーエイキャスター(21)
  • 東京発条製作所(17)
  • ニッサン(13)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
  • 潤工社(8)
  • TDT(田野井)(8)
  • TRUSCO(6)
  • マルヤス電業(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • 松浪硝子(4)
  • WATSON(4)
  • バート(4)
  • AXYGEN(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf100」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 トーフレ

    フランジ無溶接型フレキ 10K SS400

    トーフレ
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)

    トーフレ
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
    用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100℃最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)適合流体油・溶剤 等フランジサイズJIS10K
  • フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)

    トーフレ
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
    用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法トラスコ品番249-2493材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)呼び径(A)100適合流体油・溶剤 等ホース長さ(mm)900フランジサイズJIS10K
  • NO溶接タイプ フレキシブルチューブ(国土交通省仕様・10KF) トーフレ

    NO溶接タイプ フレキシブルチューブ(国土交通省仕様・10KF)

    トーフレ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位置配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
    材質ステンレス