カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- トーフレ
- SMC(2,184)
- 大阪ジャッキ製作所(32)
- CKD(25)
- MAZDA(マツダ)(23)
- ユーエイキャスター(21)
- 東京発条製作所(17)
- ニッサン(13)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- 潤工社(8)
- TDT(田野井)(8)
- TRUSCO(6)
- マルヤス電業(5)
- 渡辺電機工業(5)
- 松浪硝子(4)
- WATSON(4)
- バート(4)
- AXYGEN(4)
- ブランドをもっと見る
「tf100」の検索結果

フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)
トーフレ¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から翌々日出荷消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100℃最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)適合流体油・溶剤 等フランジサイズJIS10K
フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)
トーフレ¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法トラスコ品番249-2493材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)呼び径(A)100適合流体油・溶剤 等ホース長さ(mm)900フランジサイズJIS10K
NO溶接タイプ フレキシブルチューブ(国土交通省仕様・10KF)
トーフレ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位置配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)材質ステンレス