カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- トーフレ
- CKD(3)
- MARKLESS STYLE(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- SMC(16)
- タンガロイ(1)
- ホンダフロー(1)
- 富士電機(1)
- 日本ブレード(1)
- 東京発条製作所(3)
- 潤工社(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tf185」の検索結果
特価
関連キーワード

フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
トーフレ¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。大きい面圧で、シールが確実です。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-50~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら