カテゴリ

  • 防災用品(14)
    • 転倒防止金具(14)
  • 建築金物(598)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • アルミニウム(23)
  • ゴム(5)
  • スチール(26)
  • ステンレス(22)
  • チタン(1)
  • 亜鉛合金(57)
  • 木材(13)
  • 樹脂(21)
  • 黄銅(真鍮)(26)
ブランド
  • シロクマ
  • モノタロウ(41)
  • TRUSCO(439)
  • ノーブランド(135)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(177)
  • MYST(5)
  • エーモン(4)
  • ACE(エース)(92)
  • 篠原電機(17)
  • ハイロジック(104)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(29)
  • 三基鋼業(10)
  • SMC(14,366)
  • 水本機械製作所(1,082)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(540)
  • UNION(ユニオン)(376)
  • LAMP(スガツネ工業)(327)
  • TOSTEM(LIXIL)(323)
  • オーティス(307)
  • エスコ(262)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金具 l」の検索結果

612件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A型ブラケットL受 シロクマA型ブラケットL受シロクマ(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
どこでも手すり シロクマどこでも手すりシロクマ(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂アイボリ寸法A(Φmm)32寸法B(Φmm)80寸法H(mm)78寸法H1(mm)60仕様抗菌
耐震金具L形 シロクマ耐震金具L形シロクマ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマタモ集成材丸棒 BR-35Wシロクマ(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミL型フック シロクマアルミL型フックシロクマ(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
アルミ製のカラフルなL型フックです。 付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。材質アルミ
どこでも手すりUタイプ L形 BR-241 シロクマどこでも手すりUタイプ L形 BR-241シロクマ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
A形ブラケットL受 BR-140 シロクマA形ブラケットL受 BR-140シロクマ(17件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自然木丸棒 BR-32A シロクマ自然木丸棒 BR-32Aシロクマ(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
サーブハンドル A-70 シロクマサーブハンドル A-70シロクマ
419税込461
1本
4日以内出荷
材質アルミサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
ワーゲンハンドル シロクマワーゲンハンドルシロクマ
119税込131特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金取手ハンドル
耐震金具F形 シロクマ耐震金具F形シロクマ
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が水平(フラット)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別F字金具仕様両側ゲル接着仕様材質スチールオフホワイト(アイボリ)
耐震金具L形 シロクマ耐震金具L形シロクマ
589税込648
1個
当日出荷
使用スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具仕様両側ビス止め仕様材質スチールオフホワイト(アイボリ)寸法L(mm)55寸法H(mm)55
L軸ブラケット受 BR-42 シロクマL軸ブラケット受 BR-42シロクマ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状L受仕様16Φ軸材質ステン耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
どこでも手すりUタイプ BR-240 シロクマどこでも手すりUタイプ BR-240シロクマ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
ユニバーサル手すり シロクマユニバーサル手すりシロクマ(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質タモ集成材+亜鉛合金構造金具部/ダイカスト寸法A(Φmm)35寸法B(Φmm)43寸法H(mm)74寸法H1(mm)55仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
タモ集成材丸棒 BR-32W シロクマタモ集成材丸棒 BR-32Wシロクマ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
材質タモ集成材仕様抗菌寸法(mm)2000外径(Φmm)32
C形ブラケットL受 BR-600 シロクマC形ブラケットL受 BR-600シロクマ(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
100番丸棒ハンドル   ダイカスト シロクマ100番丸棒ハンドル ダイカストシロクマ(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
付属品ISO3×28材質亜鉛合金ホワイト取手ハンドル
L型丸棒手すり シロクマL型丸棒手すりシロクマ
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
抗菌加工の自然木手すりです。
用途室内用補助手すり
丸型取手 No.68 シロクマ丸型取手 No.68シロクマ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮
ミニ手すり直受 シロクマミニ手すり直受シロクマ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質自然木+亜鉛合金構造金具部/ダイカスト寸法A(Φmm)35寸法B(Φmm)50寸法D(mm)55寸法H(mm)73
どこでも手すりディンプル シロクマどこでも手すりディンプルシロクマ(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂アイボリ寸法A(Φmm)32寸法B(Φmm)80寸法H(mm)78寸法H1(mm)60仕様抗菌
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA シロクマステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SAシロクマ(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンレス100番丸棒ハンドル ST-100B シロクマステンレス100番丸棒ハンドル ST-100Bシロクマ
369税込406
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレス裏ビス(ISO4×28)寸法H(mm)24
A形ブラケットL止(右) シロクマA形ブラケットL止(右)シロクマ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別材質亜鉛合金形状L止
どこでも手すり BR-170 シロクマどこでも手すり BR-170シロクマ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。握り径(Φmm)32仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
ステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-40 シロクマステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-40シロクマ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】3.1×22材質ステンレス寸法H(mm)30寸法W(mm)20
ビクトリア取手 No.82 シロクマビクトリア取手 No.82シロクマ
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金+真鍮高さ(mm)70寸法D(Φmm)25座幅(mm)【W】Φ60サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
出隅二点手すり BR-533 シロクマ出隅二点手すり BR-533シロクマ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
材質自然木/亜鉛合金握り径(Φmm)35仕様抗菌付属品A3.5×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
木目ポリウッドハンドル シロクマ木目ポリウッドハンドルシロクマ(1件のレビュー)
779税込857
1個
4日以内出荷
裏ビス仕様の樹脂+真鍮製の取手
用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂+真鍮ナラ木目取手取手
ブラケットベース BR-900G シロクマブラケットベース BR-900Gシロクマ
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ゴム集成材仕様抗菌寸法(mm)2000
ステン上枠戸当り RS-15L シロクマステン上枠戸当り RS-15Lシロクマ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】A3.5×20材質ステンレス+軟質樹脂ソフトミラーサイズRS-15L(左)
ステンレス角形座付取手 ST-8 シロクマステンレス角形座付取手 ST-8シロクマ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】3.1×22材質ステンレスヘアーライン寸法H(mm)25寸法W(mm)20
丸棒手すり BR-510 シロクマ丸棒手すり BR-510シロクマ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
握り径(Φmm)35仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)付属品A3.5×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンレス押板 No.92 シロクマステンレス押板 No.92シロクマ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2幅W(mm)75サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
耐震金具 シロクマ耐震金具シロクマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプ。
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別転倒防止ベルト仕様両側ビス止め仕様材質スチールオフホワイト(アイボリ)チェーン長(mm)800
ディンプル丸棒 BR-35D シロクマディンプル丸棒 BR-35Dシロクマ(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質タモ集成材仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
耐震ゲルマット シロクマ耐震ゲルマットシロクマ
219税込241
1枚
当日出荷から4日以内出荷
本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。種別耐震マット使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
A形ブラケットL止(左) シロクマA形ブラケットL止(左)シロクマ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
ダエンブラケットL長受 シロクマダエンブラケットL長受シロクマ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
...
金具特集