カテゴリ

  • 建築金物(10)
絞り込み
ブランド
  • シロクマ
  • ノーブランド(1)
  • グリーンハウス(1)
  • SBS(1)
  • NOBLEAUDIO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anc-28」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用アンカー シロクマ

    パイプ用アンカー

    シロクマ
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品ナベ頭M6×60仕様内径Φ28用材質樹脂/鍋頭色透明
  • エンドキャップ ABR-810 シロクマ

    エンドキャップ ABR-810

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品ANC-28、丸皿6×60仕様高耐久性適合径(Φmm)35
  • 自在ジョイントABR-811 シロクマ

    自在ジョイントABR-811

    シロクマ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー仕様高耐久性材質真鍮形状エルボ適合径(Φmm)35
  • 接続金具 シロクマ

    接続金具

    シロクマ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー仕様高耐久性材質真鍮適合径(Φmm)35
  • 自在ジョイント壁用 シロクマ

    自在ジョイント壁用

    シロクマ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ仕様高耐久性材質真鍮適合径(Φmm)35
  • 壁用エンド シロクマ

    壁用エンド

    シロクマ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ仕様高耐久性材質真鍮形状壁用エンド適合径(Φmm)35
  • 自在エンド支柱 ABR-720 シロクマ

    自在エンド支柱 ABR-720

    シロクマ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ材質ステン/真鍮支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
  • フレキシブルジョイント支柱 ABR-723 シロクマ

    フレキシブルジョイント支柱 ABR-723

    シロクマ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ストレートジョイント支柱 ABR-721 シロクマ

    ストレートジョイント支柱 ABR-721

    シロクマ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 自在ジョイント支柱 ABR-722 シロクマ

    自在ジョイント支柱 ABR-722

    シロクマ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
関連キーワード
建具金物カテゴリ