カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- YoshidaTools
- ヤマトエンジニアリング(2)
- 近畿製作所(1)
- 日東工器(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 八興(1)
- パオック(1)
- BeHAUS(1)
- WTB(1)
- ヤマト(空圧機器)(1)
- NKCカップリング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「22pff」の検索結果

ペンシルグラインダー
YoshidaTools¥28,980税込¥31,8781台当日出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています 芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)全長(mm)150質量(kg)0.11ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNFハンドルロール方式コレットサイズ(mm)3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000推奨ホース径(mm)4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18外径(mm)(最大)16排気方向後RoHS指令(10物質対応)対応