カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- YoshidaTools
- モノタロウ(1)
- 不二空機(14)
- 日東工器(6)
- 修理(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- 理研化学(1)
- 東空販売(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fuji fch-20」の検索結果

チッパー
YoshidaTools(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から12日以内出荷YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応