エアー工具YoshidaTools12日以内出荷
重量が軽くなりました 。コンパクトで持ちやすい設計です 。ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です 。開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました 。開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました 。排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど付属品32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM全長(mm)217質量(kg)1.78最高使用周速度(m/min)砥石/4300ねじ寸法(ホース口金)RC3/8砥石寸法(mm)100×6×15ハンドルロール方式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])11000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68頭部高さ(mm)77