カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- NPA(東洋テック)
- モノタロウ(2)
- NGK(日本特殊陶業)(8)
- TORCH(2)
- DENSO(デンソー)(1)
- 日平機器(1)
- JTC(1)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- NBC[バッテリー](1)
「BR7HSA」の検索結果

ガソリンエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)(4件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781セット当日出荷ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400質量(g)約1850径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 )最小目盛(MPa)0.1