カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東京技術研究所
- ダイケン(3)
- ケルヒャー(2)
- NAKATAKI(2)
- Axel(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ベルポニー(1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- フルネスジャパン(1)
「fr30-15」の検索結果

スーパーリボンヒーター
東京技術研究所¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から12日以内出荷新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)260リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)最高使用温度(℃)200