ワンダー 刈払機用メッシュプロテクターワンダーセーフティ(5件のレビュー)当日出荷
作業中の飛来物からあなたを守る!バンド部で頭の深さ・締め付けを簡単に調節できます。
用途草刈作業時等の頭部の保護など。仕様ベルト式材質本体:PP、バンド部:PA、メッシュ部:鉄質量(g)約186寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×230×250アズワン品番64-4380-67
ワンダー 溶接用面(かぶり型)ワンダーセーフティ当日出荷
・片手でラクラク作業ができます。・背面のハンドルを回すだけで頭のサイズに合わせて簡単に調節ができます。・便利なレンズ付き!(グラスレンズ遮光度#11)
用途溶接作業に。種類溶接用面(かぶり型)タイプシールド開閉式遮光度#11アズワン品番64-9646-07
エアーバンド付 防塵メガネワンダーセーフティ当日出荷
エアーベント付で曇りにくい、息苦しさを解消。
ワイドタイプ・メガネの上から着用可能。
汚れに強く、衝撃にも強い、優れた耐久性。
丸洗いOK。
用途切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ作業などに仕様耐衝撃性材質(フレーム)PVC材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番64-4380-93RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット用プロテクターワンダーセーフティ(4件のレビュー)当日出荷
シールドの高さ3段階。シールド面の交換可能。ジャンボシールドを使用時は首元までしっかりガードしてくれます。
適合(シールド面)No.2735-T、No.2735-M、No.2726-T、No.2726-M、No.2735-KT(ヘルメットサイズ)周まわり約70cm~85cm寸法(mm)(シールド)縦約295×横約300使用角度(°)0、45、90形状ヘルメット取付型防災面
ワンダー 安全メガネワンダーセーフティ当日出荷から翌々日出荷
1:軽量で衝撃に強い!2:割れにくい!3:メガネをかけたままで使える!4:衝撃に強いポリカーボネイト製!イエロー:輪郭がはっきりして曇りの日・夕方・室内でも暗く感じない!ブラック:まぶしさを抑えるUVカットブラックレンズ!
用途草刈作業・研磨作業・穴開け作業に。機能UV99.9%材質ポリカーボネート規格ANSI規格品(Z87)
麦わら帽子がかぶれるフェイスプロテクターワンダーセーフティ欠品中
麦わら帽子がかぶれるフェイスプロテクター
用途に応じて、別売のシールド5種類を取付できます
用途シールドの上から帽子がかぶれて熱中対策/刈払作業に形状防災面アズワン品番64-4380-78
ワンダー フェイスプロテクターワンダーセーフティ欠品中
深く、浅く、頭の締め付けの調節が自由にできます。頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。日焼け対策にも!有害な紫外線を99.9%カットします(透明シールド着用時)。
用途草刈り・石材加工・研磨加工・製材加工に。仕様ラチェット式 無段階調節 PAT.付属品透明シールド:1枚、メッシュシールド:1枚規格ANSI規格 (Z87.1)アズワン品番64-9646-02
取替式直接かぶり型フェイスプロテクター 斬丸ワンダーセーフティ(1件のレビュー)欠品中
飛散防護に。シールドの上下移動が簡単。頭のサイズに合わせて自由に調節可能。
付属品ポリカ製透明シールド×1枚。メッシュシールド×1枚。適合(シールド面)No.2735-T、No.2735-M、No.2726-T、No.2726-M、No.2735-KT材質(本体、透明シールド)ポリカーボネイト(メッシュシールド)スチール(電着塗装)適合規格USA安全規格 ANSI Z87.1合格品アズワン品番64-4067-80頭囲(cm)約58~74