カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(8)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- ワンダーセーフティ
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(90)
- 以上(101)
- 以上(101)
- 以上(102)
価格
- 1,500円以下(13,379)
- 1,500-10,000円(16,634)
- 10,000-50,000円(9,581)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ワンダー 刈払機用メッシュプロテクター
ワンダーセーフティ(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷作業中の飛来物からあなたを守る!。バンド部で頭の深さ・締め付けを簡単に調節できます。用途草刈作業時等の頭部の保護など。仕様ベルト式材質本体:PP、バンド部:PA、メッシュ部:鉄質量(g)約186寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×230×250アズワン品番64-4380-67
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
ワンダー 溶接用面(かぶり型)
ワンダーセーフティ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・片手でラクラク作業ができます。・背面のハンドルを回すだけで頭のサイズに合わせて簡単に調節ができます。・便利なレンズ付き!(グラスレンズ遮光度#11)用途溶接作業に。タイプシールド開閉式種類溶接用面(かぶり型)遮光度#11アズワン品番64-9646-07
ワンダー フェイスプロテクター
ワンダーセーフティ¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷深く、浅く、頭の締め付けの調節が自由にできます。頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。日焼け対策にも!有害な紫外線を99.9%カットします(透明シールド着用時)。用途草刈り・石材加工・研磨加工・製材加工に。付属品透明シールド:1枚、メッシュシールド:1枚仕様ラチェット式 無段階調節 PAT.規格ANSI規格 (Z87.1)アズワン品番64-9646-02
エアーバンド付 防塵メガネ
ワンダーセーフティ¥599税込¥6591個当日出荷エアーベント付で曇りにくい、息苦しさを解消。 ワイドタイプ・メガネの上から着用可能。 汚れに強く、衝撃にも強い、優れた耐久性。 丸洗いOK。用途切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ作業などに仕様耐衝撃性材質(フレーム)PVC材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番64-4380-93RoHS指令(10物質対応)対応
ワンダー 安全メガネ
ワンダーセーフティ¥519~税込¥571~1個当日出荷から翌々日出荷1:軽量で衝撃に強い!。2:割れにくい!。3:メガネをかけたままで使える!。4:衝撃に強いポリカーボネイト製!。イエロー:輪郭がはっきりして曇りの日・夕方・室内でも暗く感じない!用途草刈作業・研磨作業・穴開け作業に。材質ポリカーボネート規格ANSI規格品(Z87)
ヘルメット用プロテクター
ワンダーセーフティ(4件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷シールドの高さ3段階。シールド面の交換可能。ジャンボシールドを使用時は首元までしっかりガードしてくれます。適合(シールド面)No.2735-T、No.2735-M、No.2726-T、No.2726-M、No.2735-KT(ヘルメットサイズ)周まわり約70cm~85cm形状ヘルメット取付型防災面寸法(mm)(シールド)縦約295×横約300使用角度(°)0、45、90
麦わら帽子がかぶれるフェイスプロテクター
ワンダーセーフティ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷麦わら帽子がかぶれるフェイスプロテクター 用途に応じて、別売のシールド5種類を取付できます用途シールドの上から帽子がかぶれて熱中対策/刈払作業に形状防災面アズワン品番64-4380-78
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら