カテゴリ

  • 塗料(5)
絞り込み
ブランド
  • カンペハピオ
  • WIDIN(4)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • 大阪魂(3)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マーキングマン(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • BESTFIX(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • Kawasaki(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • POSH Faith(1)
  • 日清(1)
  • ゼノア(1)
  • METCASE(1)
  • ハーフェレ(1)
  • ササガワ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5051-10」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)カンペハピオ(40件のレビュー)
749税込824
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
ハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) カンペハピオハピオフレンズ 水性多用途(つやあり)カンペハピオ(15件のレビュー)
519税込571
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚特性速乾主成分水ウレタン樹脂主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ)カンペハピオ
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]低VOC(揮発性有機化合物)含有量0.5%以下。(社)日本塗料工業会の目標水準1%を大きく下回った、安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [生活臭を除去!]タバコ/アンモニア/アミン/硫化水素/メルカプタンの5大不快臭及びペット臭や生活不快臭を除去します。 ※不快臭の除去能力の保持期間は、環境によって変動します。 [有害物質を無害化]シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。 [室内の壁を美しく]アクリル・シリコンが樹脂が強い塗膜を作り、室内の壁を美しく保ちます。 [カビの発生をガード]防かび剤配合で、カビの発生を防ぎます。 [水拭きが出来る]汚れが付き難く、中性洗剤を付けての水拭きが出来ます。 [使いやすいペンキ]ビニール壁紙にはシーラーなしで直接塗れます。 [落ち着いたツヤ感]卵の殻くらいの落ち着いた2分つやに仕上がります。 [ビニ―ル壁紙]リビング/キッチン/寝室/子供部屋/トイレ/天井 [室内コンクリート壁]洗面所/浴室/キッチン/事務所/倉庫 [和室壁]漆喰(しっくい)壁/土壁/砂壁/布壁 [木製品]板壁/建具/合板 [他壁]石膏ボード/スレート壁※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所]プール/浴槽/浴室の床/浴室の立上り/池など [特殊加工している素材]シリコン樹脂/フッ素樹脂/ユニットバス/ホーロー/ステンレスなど [ツルツルしている素材]タイル/陶器/天然石など [吸収が激しい素材]テラコッタなど
使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 カンペハピオ水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料カンペハピオ(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1缶(3L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
■[屋外特有のダメージから外壁をガード!] 高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線 / 排気ガス / 酸性雨 / 塩害に強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 ■[長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 ■[カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 ■[サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。
用途■[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) ■[木部 / 木製品] 板壁 / 建材 / ベニヤ板 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など ■[コーキング材] 一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材] テラコッタ など特性耐久、速乾主な用途塀、コンクリート希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり) カンペハピオ水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり)カンペハピオ
4,898税込5,388
1缶(3L)
3日以内出荷
木部・鉄部・コンクリートなどの幅広い用途に使用できます。 防カビ・防サビ剤配合。 長期間サビ・カビの発生をガード。 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。
用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど主な用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど使用場所屋内/屋外特性防カビ・防サビ乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は4以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は6以上)不適合自動車・バイク・高級家具・ユニットバス・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、タイル・陶器・天然石、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置く椅子・棚、常に水の浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ちあがり・池)適合窓枠・格子・羽目板・雨戸・板べい・ドア・ガーデニング用品などの屋内外の木製品、門扉・物置・フェンス・電気・機械器具・農機具などの屋内外の鉄製品、発泡スチロール・プラスチック(硬質塩ビ・アクリル・ABS)※ポリエチレン・ポリプロピレンなどは除く、浴室・台所・洗面所・トイレなど屋内のコンクリート・モルタル壁・板壁、外かべ(コンクリート・モルタル・サイディング※セラミック系は除く)・ブロック塀危険物の類別非危険物
関連キーワード
三角巾 105 105 150特集