エフィ スリムペール角Richell(リッチェル)(7件のレビュー)当日出荷
スリムなので、場所をとらず、並べて分別するのにも適しています。
4種類の(燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、無地)分別シール付です。
材質再生ポリプロピレン形状角型色グレーエコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 020
中深皿Richell(リッチェル)(5件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを!
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
安心して水やりができる、ほどよい深さがあります。
屋外ストッカーRichell(リッチェル)(6件のレビュー)翌日出荷
屋外用大型ごみ箱。
仕切りなしタイプ。
収集日までのごみをたっぷり保管。
フタは片手で簡単に開閉。
園芸用品・工具の屋外収納庫としても。
材質ポリプロピレン質量(kg)(約)6.1色グレー容量(L)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約86.5×46×76
エフィ スクエアカンRichell(リッチェル)(6件のレビュー)当日出荷
ゴミを入れやすい投入口がポイント。
お部屋の隅や壁ぎわ、デスクサイドなどに便利なゴミ箱です。
複数並べて分別容器として利用できます。
材質再生ポリプロピレン形状角型色グレーエコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 020
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
浅皿Richell(リッチェル)(4件のレビュー)当日出荷
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。材質ポリプロピレン色ホワイト質量(g)150
トトノ 引き出し用 ゴミ袋ストッカーRRichell(リッチェル)当日出荷
材質ポリプロピレン色ホワイト質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×280×200耐熱温度(℃)120推奨ゴミ袋サイズ5~70Lまで
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
玄関スクエアマット ストライプ柄Richell(リッチェル)(1件のレビュー)当日出荷
泥落としと砂ぼこり落としのふたつの機能で汚れをしっかり落とします。
材質マット/再生ゴム、表面/ナイロン種別玄関マット厚さ(mm)7機能泥落とし材質(裏)再生ゴム設置場所屋外滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能
シンプルイズム ハンディバスケットRichell(リッチェル)(4件のレビュー)当日出荷
銀イオン配合。抗菌加工品。
使用場所脱衣所材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×235(持ち手を含む)×135TKG品番9-2471-1601TKG品番(2017)6-2253-1101
ボタニー プレーンポットRichell(リッチェル)(10件のレビュー)当日出荷
こだわりの高い質感でワンランク上のディスプレイを。
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
シンプルなフォルムで植物を選びません。
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
ミニじょうろNRichell(リッチェル)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
プランター栽培などに適したミニサイズのじょうろ。ハス口の取り外しが可能で、水差しとしても使える。
水やり時の重心バランスを考えたハンドル設計。フタの取り外しが可能で、中の掃除がしやすい。
材質フタ・本体・はす口/ポリプロピレン はす口キャップ/ポリエチレン容量(L)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)幅37×奥行13×高さ18.7
トラッシュペール90型 フタRichell(リッチェル)(2件のレビュー)当日出荷
フタの投入口カラーによるゴミの分別回収ができます。
500mLPETボトルで約80本、350mL缶で約130缶入ります。
市販の90Lポリ袋が使用できます。
材質再生ポリプロピレン質量(kg)1.7質量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×245耐熱温度(℃)80フタの種類プッシュ式商品タイプフタ
ボタニー プレートRichell(リッチェル)(3件のレビュー)当日出荷
こだわりの高い質感で
ワンランク上のディスプレイを。
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
ボタニープレーンポット、カーブポット、バルカボールとセットで使用できます。
ロードアップG(直線)Richell(リッチェル)(31件のレビュー)当日出荷
ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個材質再生ゴム形状直線色黒耐荷重(t)約2
コズエ カン LRichell(リッチェル)(3件のレビュー)欠品中
本物のような木目の美しさで、重厚感ある空間を演出するごみ箱本物のような木目の美しさで、重厚感ある空間を演出するごみ箱。
ナチュラルな空間になじむベージュ色。プラスチック製だから、汚れ・水に強く、お手入れも簡単です。
容量(L)9.5材質ポリプロピレン色ベージュ形状丸型質量(g)420寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×300耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20フタの種類フタなし商品タイプ本体
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
シンプルトーン 湯おけRichell(リッチェル)(1件のレビュー)当日出荷
シンプルで機能的、持ちやすく使いやすい。
抗菌加工:銀イオン配合 Ag+です。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所浴室色ホワイト材質ポリプロピレン容量(mL)3300質量(g)200直径×高さ(mm)Φ272×100
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250