カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- アートレイ
- アズワン(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- ハヤシレピック(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- サンプラテック(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- SCHOTT(ショット)(1)
- 林時計工業(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 中央精機(1)
- 興和オプトロニクス(1)
- BASLER(バスラー)(1)
- MTCbio(1)
- 日東樹脂工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「la-100usw」の検索結果

USB2.0 近赤外線カメラ
アートレイ¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から22日以内出荷・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。質量(g)110種類カメラ本体電源電圧USBポートより給電センサー浜松ホトニクス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターグローバル検出波長380~1000nm撮像素子CMOSセンサカラーモードカラー画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024フレームスピード(fps)8レンズマウントCマウント撮像画積(mm)9.427×7.578