カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- 東洋マーク製作所
- モノタロウ(1)
- タニタ(8)
- PHOENIX(7)
- PROST's(7)
- フエニックス・コンタクト(3)
- KONTEC(コンテック)(1)
- HEIKO(1)
- ブレイン(1)
- いすゞ自動車(1)
- VISHAY(1)
- リンクサス(Linxas)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「alblo」の検索結果

アルコールチェッカー
東洋マーク製作所¥89,980税込¥98,9781台当日出荷デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個仕様市販ストロー対応(Φ6mm)材質ケース:スチール幅(mm)240高さ(mm)270質量(g)2350使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)135電源(V)AC100測定方式ストロー式表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッド表示方式デジタル表示センサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270形態据置型、卓上型検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40検知時間(秒)3サンプリング方式ストロー式使用可能回数3000~5000
アルコールチェッカー AC016
東洋マーク製作所(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。幅(mm)44高さ(mm)100質量(g)45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)15電源単4アルカリセンサー電気化学式センサー検知範囲0.00mg/L~2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示)保証期間1年起動時間(秒)約7寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-8815-19検知時間(秒)約3使用可能回数1000回・アルコール検知200回・購入後1年のいずれか先に到達したもの
卓上型アルコールチェッカー用プリンター
東洋マーク製作所(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。付属品9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)電源AC100V本体接続用電源コード本体質量(g)485(記録紙含む)適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×85×165記録紙約900回記録可能