東洋マーク製作所当日出荷
デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
検知時間(秒)3仕様市販ストロー対応(Φ6mm)付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個材質ケース:スチール幅(mm)240高さ(mm)270質量(g)2350使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)135電源(V)AC100測定方式ストロー式表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッド表示方式デジタル表示センサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270形態据置型、卓上型検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40サンプリング方式ストロー式使用可能回数3000~5000