深型スコップ 100GREEN ART(5件のレビュー)当日出荷
丈夫で、強く軽い!ポリカーボネート製
材質ポリカーボネート樹脂全長(mm)275寸法(mm)270×90×90色グリーン質量(g)105先端長(mm)163アズワン品番64-4066-46先幅(mm)90
木柄テコ付草抜きGREEN ART(4件のレビュー)当日出荷
サビにくいWメッキテコ付でラクラク
用途雑草を根から抜き取る全長(mm)303刃長(mm)47刃幅(mm)13仕様Wクロームメッキ質量(g)145柄長さ(mm)125アズワン品番64-4063-99
スコップ 100GREEN ART(2件のレビュー)当日出荷
丈夫で、強く軽い!ポリカーボネート製
材質(本体)ポリカーボネート樹脂寸法(mm)300×85×45色グリーン質量(g)88アズワン品番64-4066-44
移植ゴテ 100GREEN ART(1件のレビュー)当日出荷
丈夫で、強く軽い!ポリカーボネート製
材質(本体)ポリカーボネート樹脂全長(mm)300寸法(mm)300×60×50色グリーン質量(g)75先端長(mm)160アズワン品番64-4066-45先幅(mm)57
電動耕運機 菜援くんGREEN ART(6件のレビュー)当日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60電圧(V)AC100消費電力(W)800付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290アズワン品番64-4063-03
木柄5本爪レーキGREEN ART当日出荷
サビにくいWメッキ
用途土起こし・土ならしに仕様Wクロームメッキ寸法(mm)265×98×65質量(g)167爪数5アズワン品番64-4064-04