カテゴリ
- 農業機械(1)
- 耕うん機(1)
絞り込み
ブランド
- GREEN ART
- モノタロウ(7)
- セフティー3(21)
- AINO(愛農)(2)
- Richell(リッチェル)(1)
- 千吉(29)
- 村国(3)
- あかぎ園芸(16)
- 三陽金属(ERBA)(8)
- 千吉 金(3)
- KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(2)
- グリーンクロス(47)
- 浅野木工所(36)
- 浅香工業(29)
- GAONA(ガオナ)(23)
- マンナンライフ(18)
- 畑電機製作所(16)
- 山田機械工業(16)
- 報商製作所(15)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(13)
- ブランドをもっと見る

電動耕運機 菜援くん
GREEN ART(6件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台欠品中初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル用途家庭菜園などの土の掘り起こしに耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60電圧(V)AC100消費電力(W)800付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290アズワン品番64-4063-03