カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- GREEN ART
- ダイハツ(4)
- サトーパーツ(3)
- トヨタ(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MAG(ノア精密)(2)
- マキタ(1)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- カストロール(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- ISEKIアグリ(1)
「55905 52190」の検索結果

電動耕運機 菜援くん
GREEN ART(6件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台欠品中初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル用途家庭菜園などの土の掘り起こしに付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2電圧(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60アズワン品番64-4063-03