カテゴリ
- 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
- アイホン
- 美和ロック(10)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- スバル(1)
- IDEX(1)
- ニッサン(1)
- 日野自動車(1)
- フジパーツ(1)
- MIWA(1)
「ad211 miwa」の検索結果
特価

2線化変換アダプタ
アイホン¥3,898税込¥4,2881台当日出荷電気錠コントローラーEL-PJP専用 2線化変換アダプター用途戸建住宅向け仕様アイホン製EL-PJP専用材質ABS樹脂形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)92.5×25×19
電気錠コントローラー
アイホン(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)電源タイプ電源直結式仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台材質ABS樹脂形状壁埋込型色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約350出力移報:警戒警報(無電圧A接点)電源電圧AC100V 50/60Hz桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号適合ボックスJIS3個用スイッチボックス警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)接続台数1消費電流待受時4W 最大時:23W時間設定30秒(固定)