カテゴリ

  • 建材・エクステリア(9)
絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • ELPA(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aiphone td-12h」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターホン用親機 アイホン

    インターホン用親機

    アイホン
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)材質ABS樹脂エッグホワイトとグレーのツートーン通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話
  • ワンタッチドアホン玄関子機 アイホン

    ワンタッチドアホン玄関子機

    アイホン(17件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    仕様1個用スイッチボックス取付可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
  • インターホン1局用子機 アイホン

    インターホン1局用子機

    アイホン
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)材質ABS樹脂形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。エッグホワイトとグレーのツートーン質量(g)410備考1局用電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動消費電流(mA)最大60通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話式
  • ワンタッチドアホン1・1セット アイホン

    ワンタッチドアホン1・1セット

    アイホン
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    セット内容玄関子機(IE-1A)と親機(IF-DA)取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機:IF-DA)98×130×28.5、(親機:IE-1A)80×210×58
  • 親子式インターホン室内子機 アイホン

    親子式インターホン室内子機

    アイホン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
    用途店舗、厨房、事務所等質量(g)約210電源電圧親機から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可通話方式交互通話式
  • カウンターインターホン子機 アイホン

    カウンターインターホン子機

    アイホン(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
    材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)約410電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色電子発信音(プルプル)通話方式電話型同時通話
  • ワンタッチドアホン3・6増設親機 アイホン

    ワンタッチドアホン3・6増設親機

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×210×79
  • テレビドアホンセット アイホン

    テレビドアホンセット

    アイホン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    シンプルデザインのテレビドアホン。カメラレンズ角度が、上・下・左・右・斜めに調整可能(従来品に比べ角度調整できる範囲が広がりました)3.5型カラーモニターを採用。夜もモニターでしっかり確認。スピーカースリットを本体底面に配置し、外観の美しさにこだわりました。
    電源電圧AC100Vディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数23万色調スノーホワイト通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型ブラック(N1近似マンセル値)質量(g)約400(電源コードを除く)備考電気用品安全法認証品電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40
玄関まわりカテゴリ