カテゴリ

  • 建材・エクステリア(13)
絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • ELPA(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • (1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gbm-2m7」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ) アイホン

    モニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ)

    アイホン
    39,980税込43,978特価
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    空間に調和するコンパクトタイプ バランスよく配置可能なデザイン スマートな印象
  • ワイヤレス子機セット VJS-RW アイホン

    ワイヤレス子機セット VJS-RW

    アイホン
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
    セット内容ワイヤレス基地局/子機/充電台形状壁取付電源電圧(V)100通信方式1.9GHz
  • モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW アイホン

    モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
    電源DC2.4V/700mAh通信方式1.9GHz充電時間(時間)10モニタ2.4型TFTカラー連続待受時間70時間連続通話時間(時間)3
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質自己消火性樹脂
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質自己消火性PC +ABS樹脂スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)質量(g)約380備考GBM-2MK、GBM-2M、GBM-2A、GBM-2H専用品
  • 玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA アイホン

    玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA

    アイホン
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    玄関を美しくするコンパクトタイプ
    形状壁付け質量(g)190電源親機から供給使用周囲温度(℃)-10~60色調クリアブラック
  • ワンタッチドアホン玄関子機 アイホン

    ワンタッチドアホン玄関子機

    アイホン(16件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    仕様1個用スイッチボックス取付可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
  • モニター無し親機(非常ボタン付き) アイホン

    モニター無し親機(非常ボタン付き)

    アイホン
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    従来機種よりサイズダウンしながらも、モニターは3.5型にサイズアップ。 デザイン性を高めつつ、使いやすさにも配慮した”すっきりスリムデザイン”を実現しました。
    材質自己消火性樹脂質量(g)約370消費電力(W)最大:5.2、待受時:0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • テレビドアホンセット アイホン

    テレビドアホンセット

    アイホン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    シンプルデザインのテレビドアホン。カメラレンズ角度が、上・下・左・右・斜めに調整可能(従来品に比べ角度調整できる範囲が広がりました)3.5型カラーモニターを採用。夜もモニターでしっかり確認。スピーカースリットを本体底面に配置し、外観の美しさにこだわりました。
    電源電圧AC100Vディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数23万色調スノーホワイト通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 増幅分配器 アイホン

    増幅分配器

    アイホン
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    材質自己消火性樹脂電源電圧制御装置から供給
  • カメラ付住戸玄関子機 アイホン

    カメラ付住戸玄関子機

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437フラネルブラック質量(g)約220備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付電源電圧自宅情報盤より供給機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10撮像素子1/4型カラーCCD画素数25万画素警報音・音量70dB以上/1m通話方式拡声通話
  • 配線カバー アイホン

    配線カバー

    アイホン
    2,498税込2,748
    1台
    3日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 配線カバー 制御装置GBX-4Xを集合玄関機埋込ボックス内に設置しない場合に必要
    用途マンション向け仕様GBX-4X専用材質自己消火性樹脂寸法(mm)69.5×207×31
  • 玄関子機(住戸アダプタ内臓) アイホン

    玄関子機(住戸アダプタ内臓)

    アイホン
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
    用途マンション向け仕様防塵・防まつ形材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)192×116×44電源電圧親機から供給通話方式自動交互通話
玄関まわりカテゴリ