カテゴリ

  • 建材・エクステリア(16)
絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • ELPA(1)
  • 三菱電機(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • アート(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gbx-dlmua」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ) アイホンモニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ)アイホン
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
空間に調和するコンパクトタイプ バランスよく配置可能なデザイン スマートな印象
集合玄関機用パネル(W270×H360) アイホン集合玄関機用パネル(W270×H360)アイホン
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品、取付金具付材質自己消火性樹脂適合ボックスVX-DLBOX、VGX-DBOX、VEX-DBLBOX
玄関子機(住戸アダプタ内臓) アイホン玄関子機(住戸アダプタ内臓)アイホン
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
用途マンション向け仕様防塵・防まつ形材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)192×116×44電源電圧親機から供給通話方式自動交互通話
ワンタッチドアホン玄関子機 アイホンワンタッチドアホン玄関子機アイホン(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
仕様1個用スイッチボックス取付可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA アイホン玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BAアイホン
9,698税込10,668
1台
当日出荷
玄関を美しくするコンパクトタイプ
形状壁付け質量(g)190電源親機から供給使用周囲温度(℃)-10~60色調クリアブラック
集合玄関機用パネル(W200×H350) アイホン集合玄関機用パネル(W200×H350)アイホン
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品材質自己消火性樹脂適合ボックスVGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
増幅分配器 アイホン増幅分配器アイホン
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
材質自己消火性樹脂電源電圧制御装置から供給
リニューアル用プレート アイホンリニューアル用プレートアイホン
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
材質自己消火性樹脂
カメラ付住戸玄関子機 アイホンカメラ付住戸玄関子機アイホン
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437フラネルブラック質量(g)約220備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付電源電圧自宅情報盤より供給機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10撮像素子1/4型カラーCCD画素数25万画素警報音・音量70dB以上/1m通話方式拡声通話
モニター無し親機(非常ボタン付き) アイホンモニター無し親機(非常ボタン付き)アイホン
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
従来機種よりサイズダウンしながらも、モニターは3.5型にサイズアップ。 デザイン性を高めつつ、使いやすさにも配慮した”すっきりスリムデザイン”を実現しました。
材質自己消火性樹脂質量(g)約370消費電力(W)最大:5.2、待受時:0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
カメラ付玄関子機 アイホンカメラ付玄関子機アイホン
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
電源タイプ電源コード式材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型クリアブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧親機から供給防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話最低被写体照度(Lux)約5画角-7°/0°/+7°/+17°カメラ仕様1/4型カラーCMOS
集合玄関機用パネル(W400×H360) アイホン集合玄関機用パネル(W400×H360)アイホン
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品、取付金具付材質自己消火性樹脂適合ボックスVGX-DMBOX、VX-DLMBOX、VHX-D-BOX
住戸アダプタ アイホン住戸アダプタアイホン
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 別置住戸アダプター
用途マンション向け材質自己消火性樹脂寸法(mm)37.5×19×20
配線カバー アイホン配線カバーアイホン
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 配線カバー 制御装置GBX-4Xを集合玄関機埋込ボックス内に設置しない場合に必要
用途マンション向け仕様GBX-4X専用材質自己消火性樹脂寸法(mm)69.5×207×31
埋込ボックス アイホン埋込ボックスアイホン
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
集合玄関機用パネル(W200×H350)キースイッチ取付穴なし アイホン集合玄関機用パネル(W200×H350)キースイッチ取付穴なしアイホン
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品材質自己消火性樹脂適合ボックスVGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
玄関まわりカテゴリ